警備庁24時かかし部長
太陽光パネルで2次電池を充電!高周波とLEDライトで害獣対策。
昼モード:1は威嚇音、2は高周波、3は威嚇音・高周波・フラッシュ点灯を行います。
夜モード:1は威嚇音&フラッシュ点灯、2は高周波&フラッシュ点灯、3は威嚇音・高周波・フラッシュ点灯を行います。
威嚇音は全部で7種類。周波数を変えることで、様々な害獣に対応できます。
- 用途
- イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
- 付属品
- ニッケル水素電池(単3):4本(テスト用になります。2~3週間で消耗します)、設置用杭:1本、取扱説明書/保証書:1冊、裏蓋止めネジ:8本
- 長さ(mm)
- 275(設置杭)
- 寸法(mm)
- 157×164×96
- 全長(mm)
- 本体+設置杭412
- 質量(g)
- 672
- 内径(Φmm)
- 28(設置杭)
- 周波数範囲
- 12kHz~35kHz
- 材質(カバー)
- ABS樹脂
- 保証期間
- メーカー保証 6ヵ月(サービス品は該当しません)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対象動物
- イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬
- 内容量
- 1個
注意
※単三乾電池使用不可※お買い上げ頂いた時点ではバッテリーの電池残量は十分ではありません。ご使用前に充電を行ってから、ご使用下さい。
※太陽光パネルに十分な光が当たる場所を選定してご使用下さい。
商品説明動画
警備庁24時 かかし部長
この動画は、3人が参考にしています。
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ


























