鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラずんぐりフクロウ 鈴付き 赤・銀モデル

鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラずんぐりフクロウ 鈴付き  赤・銀モデル - ZATTA鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラずんぐりフクロウ 鈴付き  赤・銀モデル - ZATTA鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラずんぐりフクロウ 鈴付き  赤・銀モデル - ZATTA鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラずんぐりフクロウ 鈴付き  赤・銀モデル - ZATTA

光を反射して鳥を寄せつけにくいホログラム加工
フクロウ型デザインで視覚的に威嚇
風で揺れて効果を発揮する吊り下げタイプ
鈴付きで音による鳥対策もサポート
吊るすだけの簡単設置
軽量設計で扱いやすい
ベランダ・軒下・畑・庭・駐車場など幅広く対応

用途
ハト・スズメ・カラスなどの飛来対策に
付属品
鈴
寸法(mm)
400×230
色
表面:赤、裏面:銀
設置方法
吊り下げ
内容量
1個
注意
※本製品は鳥の飛来を抑制することを目的とした補助用品です。使用環境や鳥の種類・個体差により効果には差があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83049499ZM-295
¥780
¥779
¥857(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする