カラスストッパーZERO

カラスストッパーZERO - タバタ(畜産)

【畜産農家さん必見】設置するだけでカラスを撃退!
大切な家畜を守る「カラスストッパー ZERO」

用途
・カラスの嫌がる緑のレーザー:高輝度グリーンレーザーをランダム照射することで、カラスの接近・滞留を抑制する被害対策装置です。
・ランダムな照射パターン:回転しながらランダム照射。丸や四角などランダムなパターン照射で慣れさせない。
・355°の首振りで広範囲に対応:水平軸 0~355°まで自動回転します。ネジを調整することで回転角度の調整が可能。
・照射距離は約30m:約30mまで届いて遠くからカラスを寄せ付けない。
・5分照射、5分停止を繰り返す:予測不能な照射サイクルで、よりカラスの「慣れ」を防ぎます。
・コンセントに差すだけで稼働!
外形寸法(mm)
381×144×177
防水性
(IP65)雨天使用可能 ※水没不可
動作電圧(V)
100-240
内容量
1台
注意
※非常に強い光です。絶対に直視しないでください。
※コンセントに接続している状態で照射口を覗き込まないでください。
※レーザー光を人に向けないでください。
※子どもに使わせないでください。
※通行人、車両へは照射しないでください。
※3ピンタイプのプラグを採用しています。一般的な2穴式のコンセントではご使用になれません。
※24時間タイマー・防水コンセントは「オプション」になります。カラス撃退レーザー本体のみの購入ですと付属しません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04141282C20A-0901
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする