鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラフクロウ 鈴付き 2枚セット
光を反射して鳥を寄せつけにくいホログラム加工
フクロウ型デザインで視覚的に威嚇
風で揺れて効果を発揮する吊り下げタイプ
鈴付きで音による鳥対策もサポート
吊るすだけの簡単設置
軽量設計で扱いやすい
ベランダ・軒下・畑・庭・駐車場など幅広く対応
2枚セットで複数箇所に設置可能
- 用途
- ハト・スズメ・カラスなどの飛来対策に
- 付属品
- 鈴
- 寸法(mm)
- 400×200
- 色
- 銀
- 設置方法
- 吊り下げ
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※本製品は鳥の飛来を抑制することを目的とした補助用品です。使用環境や鳥の種類・個体差により効果には差があります。農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ














![熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具] 熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831540-261026-02.jpg)
![熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831531-261026-02.jpg)
![熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831549-261026-02.jpg)
![熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831497-261026-02.jpg)
![熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831506-261026-02.jpg)
![熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831488-261026-02.jpg)
![熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831522-261026-02.jpg)









