ノーブランド
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
形状
フランジカーボン付ブッシュ
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ツバ径F(Φmm)
ツバ厚t(mm)
仕様
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
許容最高速度V(m/s[m/min])
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76390144
SFT06-10
6(+0.032~+0.020)
12(+0.034~+0.023)
10(-0.1~-0.3)
22
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390153
SFT06-12
6(+0.032~+0.020)
12(+0.034~+0.023)
12(-0.1~-0.3)
22
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390169
SFT08-12
8(+0.040~+0.025)
14(+0.034~+0.023)
12(-0.1~-0.3)
25
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390178
SFT08-15
8(+0.040~+0.025)
14(+0.034~+0.023)
15(-0.1~-0.3)
25
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390187
SFT10-12
10(+0.040~+0.025)
16(+0.034~+0.023)
12(-0.1~-0.3)
25
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390196
SFT10-15
10(+0.040~+0.025)
16(+0.034~+0.023)
15(-0.1~-0.3)
25
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390205
SFT10-20
10(+0.040~+0.025)
16(+0.034~+0.023)
20(-0.1~-0.3)
25
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390214
SFT12-12
12(+0.050~+0.032)
18(+0.034~+0.023)
12(-0.1~-0.3)
30
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390223
SFT12-15
12(+0.050~+0.032)
18(+0.034~+0.023)
15(-0.1~-0.3)
30
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390239
SFT12-20
12(+0.050~+0.032)
18(+0.034~+0.023)
20(-0.1~-0.3)
30
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390248
SFT12-25
12(+0.050~+0.032)
18(+0.034~+0.023)
25(-0.1~-0.3)
30
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390257
SFT13-12
13(+0.050~+0.032)
19(+0.041~+0.028)
12(-0.1~-0.3)
30
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390266
SFT13-15
13(+0.050~+0.032)
19(+0.041~+0.028)
15(-0.1~-0.3)
30
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76390275
SFT13-20
13(+0.050~+0.032)
19(+0.041~+0.028)
20(-0.1~-0.3)
30
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390284
SFT13-25
13(+0.050~+0.032)
19(+0.041~+0.028)
25(-0.1~-0.3)
30
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390293
SFT15-12
15(+0.050~+0.032)
21(+0.041~+0.028)
12(-0.1~-0.3)
35
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390309
SFT15-15
15(+0.050~+0.032)
21(+0.041~+0.028)
15(-0.1~-0.3)
35
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390318
SFT15-20
15(+0.050~+0.032)
21(+0.041~+0.028)
20(-0.1~-0.3)
35
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390327
SFT15-25
15(+0.050~+0.032)
21(+0.041~+0.028)
25(-0.1~-0.3)
35
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390336
SFT16-12
16(+0.050~+0.032)
22(+0.041~+0.028)
12(-0.1~-0.3)
35
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390345
SFT16-15
16(+0.050~+0.032)
22(+0.041~+0.028)
15(-0.1~-0.3)
35
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390354
SFT16-20
16(+0.050~+0.032)
22(+0.041~+0.028)
20(-0.1~-0.3)
35
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390363
SFT16-25
16(+0.050~+0.032)
22(+0.041~+0.028)
25(-0.1~-0.3)
35
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390379
SFT18-14
18(+0.050~+0.032)
24(+0.041~+0.028)
14(-0.1~-0.3)
40
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390388
SFT18-20
18(+0.050~+0.032)
24(+0.041~+0.028)
20(-0.1~-0.3)
40
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390397
SFT18-25
18(+0.050~+0.032)
24(+0.041~+0.028)
25(-0.1~-0.3)
40
3(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76390406
SFT20-14
20(+0.061~+0.040)
28(+0.041~+0.028)
14(-0.1~-0.3)
45
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390415
SFT20-20
20(+0.061~+0.040)
28(+0.041~+0.028)
20(-0.1~-0.3)
45
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390424
SFT20-25
20(+0.061~+0.040)
28(+0.041~+0.028)
25(-0.1~-0.3)
45
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390433
SFT25-14
25(+0.061~+0.040)
33(+0.050~+0.034)
14(-0.1~-0.3)
50
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390449
SFT25-20
25(+0.061~+0.040)
33(+0.050~+0.034)
20(-0.1~-0.3)
50
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390458
SFT25-25
25(+0.061~+0.040)
33(+0.050~+0.034)
25(-0.1~-0.3)
50
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390467
SFT30-20
30(+0.061~+0.040)
38(+0.050~+0.034)
20(-0.1~-0.3)
55
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390476
SFT30-25
30(+0.061~+0.040)
38(+0.050~+0.034)
25(-0.1~-0.3)
55
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390485
SFT30-35
30(+0.061~+0.040)
38(+0.050~+0.034)
35(-0.1~-0.3)
55
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390494
SFT35-20
35(+0.075~+0.050)
44(+0.050~+0.034)
20(-0.1~-0.3)
65
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390503
SFT35-25
35(+0.075~+0.050)
44(+0.050~+0.034)
25(-0.1~-0.3)
65
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390519
SFT35-35
35(+0.075~+0.050)
44(+0.050~+0.034)
35(-0.1~-0.3)
65
5(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390528
SFT40-25
40(+0.075~+0.050)
50(+0.050~+0.034)
25(-0.1~-0.3)
70
7(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390537
SFT40-35
40(+0.075~+0.050)
50(+0.050~+0.034)
35(-0.1~-0.3)
70
7(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390546
SFT40-45
40(+0.075~+0.050)
50(+0.050~+0.034)
45(-0.1~-0.3)
70
7(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390555
SFT50-35
50(+0.075~+0.050)
62(+0.060~+0.041)
35(-0.1~-0.3)
90
8(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390564
SFT50-45
50(+0.075~+0.050)
62(+0.060~+0.041)
45(-0.1~-0.3)
90
8(0~-0.03)
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
29[296]
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください