MK(丸喜金属本社)
O型ハンドル(25Φ)
指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質
ステンレス
色
ブラックシールド
付属品
ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm
適合扉厚(mm)
10~40
寸法(Φmm)
25
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76414845
G-260
573
598
600
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414854
G-260
425
450
450
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414863
G-260
275
300
300
¥
8,250
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください