曜日別特売

義星丁番(リング入) S-170

義星丁番(リング入) S-170 - MK(丸喜金属本社)
付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76415116S-170127×127127127
2,420
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415125S-170127×102127102
2,270
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415134S-170102×102102102
990
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
76415143S-170102×8910289
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
76415159S-170102×7610276
1,160
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする