義星丁番(リング入) S-685

義星丁番(リング入) S-685 - MK(丸喜金属本社)
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76415247S-685127×127127127
2,620
2,198
2,418(税込)
当日出荷
76415256S-685127×102127102
2,490
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76415265S-685102×102102102
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76415274S-685102×8910289
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
76415283S-685102×7610276
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする