MK(丸喜金属本社)
義星丁番(リング無) S-472
付属品
皿木ネジ:3.5×25
材質
ステンレス
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
寸法(mm)
102×102
ねじ穴数
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76415353
S-472
HL
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
76415369
S-472
アンバー
¥
1,150
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください