MK(丸喜金属本社)
ネオイージー丁番 S-61
材質
ステンレス
仕上
HL
付属品
皿木ネジ
ねじ穴数
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76415913
S-61
102×54
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415929
S-61
89×41
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415938
S-61
76×34
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415947
S-61
64×32
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください