テーオーフローリング テーオーフローリングの 建材・エクステリア テーオーフローリングの 内装建材 テーオーフローリングの 床材 ハリーアップ ハリーアップ 注文コード 用途文教施設、幼保施設、商業施設 厚さ(mm)15 幅(mm)303 長さ(mm)303 タイプ直張タイプ 床面積(m2)1.65 表面無垢 内容量1セット(18枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HUK40HC5H8J HUK40M95H8J HUN40HC5H8J HUN40M95H8J 塗装 選択解除 半ツヤクリア塗装面有無塗装 種別 選択解除 カバナラ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76417803 HUN40M95H8J 面有無塗装 ナラ ¥27,060 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 76417819 HUN40HC5H8J 半ツヤクリア塗装 ナラ ¥29,040 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 76417828 HUK40M95H8J 面有無塗装 カバ ¥23,100 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 76417837 HUK40HC5H8J 半ツヤクリア塗装 カバ ¥25,080 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NSパス蓋付 東リ 税込¥29,678~ ¥26,980~ NSセパレーン 東リ 税込¥13,178~ ¥11,980~ コンビットリア―ジュ152木目柄 ウッドワン 税込¥18,678~ ¥16,980~ リリカラソフト巾木 リリカラ 税込¥5,058~ ¥4,598~ カラー合板有孔 ノーブランド 税込¥439~ ¥399~ リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXIL 税込¥2,418 ¥2,198 リノバ うわば Re フロア 床材 LIXIL 税込¥10,668 ¥9,698 アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック 税込¥17,578~ ¥15,980~ 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 税込¥824~ ¥749~ エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック Bulls(ブルズ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ セフィラⅡ部材 Bulls(ブルズ) 税込¥15,378~ ¥13,980~ NSパス用ホース固定材 東リ 税込¥13,178~ ¥11,980~ リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXIL 税込¥2,418 ¥2,198 ライブナチュラル MSX-L 朝日ウッドテック 税込¥18,678~ ¥16,980~ クルードフローリング 部材 Bulls(ブルズ) 税込¥15,378~ ¥13,980~ ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) トステム(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ クルードフローリング Bulls(ブルズ) 税込¥17,578 ¥15,980 セフィラstone Bulls(ブルズ) 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ セフィラⅡ Bulls(ブルズ) 税込¥21,978 ¥19,980 ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材床材施設用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「床材」にはこんなカテゴリがあります 戸建捨て貼り用 マンション直貼り用 リモデル上貼り用 施設用 床材関連 シェアする マイページ 最近見た商品