グッドリール(電工ドラム)
シンプルな屋外型電工ドラムです。
作業現場やアウトドア、キャンプに最適です。
屋外型です。
用途屋外型100V一般型ドラム
色黒
定格電圧(V)125
定格電流(A)4(全延時12)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25mm2×2芯×15m
使用場所屋外
内容量1台
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09