洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ一般地 + 3面鏡全収納 LED照明(一般地向け)
仕様ミラーキャビネット:トレイ7個、歯ブラシ立て、コンセント1個付
タイプ扉タイプ
奥行(mm)500
間口(mm)750
機能くもり止めコート付き
照明LED電球 40W形×2灯(8.4W)
セット高さ(mm)1780
使用地区一般地向け
排水上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー付)
ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。
ボウル容量(L)15
材質(洗面ボウル)樹脂製(アクリル系樹脂)
色(洗面ボウル)ホワイト
内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
洗面所・トイレ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62773744
2021-10-04
- 用途:
- 洗面台交換
近畿総合建築 様
(建設業・工事業)
素早く届けて貰えたので、施行も早く出来お客様から凄く喜んで頂けました!
製品共に素晴らしいです。