ホームレバー空錠(塗装ブラウン)

ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)

ラッチ本体・バックセット:60mm

用途カギなし 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm)(B/S)60 対応戸厚(mm)29~45 機能空錠 セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル 内容量1セット
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76430489 HL-1CB
4,380
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途:
自宅の居間に
サービス業

長年使っていましたが、ぐらつきもあり、交換しました。良い感じに治りました。ありがとうございました。

2025-01-27
用途:
子供部屋のドアノブ交換に使用しました。
製造業

築30年を過ぎて、建具のレバー部の戻りスプリングが折れる。ラッチが一方向しか動かないなどのトラブルで、購入・交換しました。交換後は非常に快適に過ごせております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする