GIKEN(川口技研)
ホームレバー内締錠(塗装ブラウン)
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途
寝室、個室用(ツマミカギ)
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色
ブラウン
バックセット(mm)
(B/S)60
機能
内締錠(2型)
セット内容
レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類
レバーハンドル
内容量
1セット
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76430516
HL-3CB
¥
5,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください