2wayヘッドライト H5

2wayヘッドライト H5 WUBEN(ウーベン)

ライトをクリップで挟んで使用するタイプのヘッドライト。ライトが独立するからクリップライトや、テール部のマグネットで固定して作業ライトとしても使えて便利。
付属のリチウムイオン充電池の他、単3乾電池でも使用可能。
ライト360度回転、クリップに挟んだ本体も360度回転するので狙い通りに照らします。
4段階の明るさとSOSモード。全てのモード切替は1つのボタンスイッチで操作出来、どなたでも簡単に使用出来ます。また、明るさモード記憶機能搭載で、消灯からのONの際は前回消灯時の明るさを引き継ぎます。
防災時でも安心してご使用いただけるIP68の防塵防水等級です。

電球の種類LED 明るさ(Lm)最大400 電源タイプ充電式 使用電池14500リチウムイオン充電池×1、又は単3乾電池 連続使用時間(時間)最大約120 照射距離(m)最大73 防塵防水性能IP68 LEDOSRAM P9×1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)27×22.8×23.8 質量(g)本体:43/電池含む:63 光度(cd)1338 モードHighモード(400~250Lm)、Medモード(150Lm)、Lowモード(50Lm)、Moonモード(1Lm)、SOSモード 使用時間Highモード(10分~1.5時間)、Medモード(3時間)、Lowモード(7時間)、Moonモード(80時間) 耐衝撃性1.5m 付属品H5(本体)、ABF920R(14500リチウムイオン充電池)、ヘッドバンド、typeC充電ケーブル、防水パッキン×2(スペア)、ストラップ、取扱説明書、保証書 内容量1個
注意
※光を直接目に当てないでください。
※本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険性はありませんので、安心してご使用ください。
※ダイバー用懐中電灯ではありません。長時間水中で使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76461824 H5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WUBEN(ウーベン)ヘッドライトH5

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする