曜日別特売

コードレスハンディクリーナー

コードレスハンディクリーナー - ANABASコードレスハンディクリーナー - ANABASコードレスハンディクリーナー - ANABASコードレスハンディクリーナー - ANABASコードレスハンディクリーナー - ANABASコードレスハンディクリーナー - ANABASコードレスハンディクリーナー - ANABASコードレスハンディクリーナー - ANABAS

コードレス、軽量、コンパクトなハンディクリーナー。ささっと使えるからあらゆるお掃除シーンで活躍します。
信頼の日本メーカー日本電産製ブラシレスDCモーターを採用。DCモーター採用により高効率長寿命を実現しました。
清潔な紙パック方式だからゴミに触れることなく清潔にゴミ捨てが完了。
ターボモード搭載でパワフル吸引も可能です。汚れに合わせて標準・強・ターボと切り替えてご使用ください。

集塵容量(L)0.3集塵方式紙パック電源タイプ充電式(ACアダプター)電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力DC14V0.8A電池ニッケル水素充電池DC9.6V使用時間(分)標準:約65、強:約40、ターボ:約25充電時間(時間)最大5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×460質量(kg)約1.2コード長さ(m)(ACアダプター)約1.2付属品すきまノズル、ワイドノズル、延長パイプ、ニッケル水素充電池(本体内蔵)、紙パック内容量1台
注意
※仕様および外観は改良のため予告な変更する場合があります。
※この商品は、日本国内用に設計販売しております。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461779SSC-330
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする