ポータブル冷蔵冷凍庫40L
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×376
色ブラック
質量(g)14000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
温度設定範囲(℃)-20~20
方式コンプレッサー式
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |