ポータブルクーラー冷温

ポータブルクーラー冷温 - アイリスオーヤマ

〈冷房・(暖房)・換気・除湿〉をこれ一台で!
ノンドレン方式のため、水捨ての手間いらず!→本体で水を蒸発させ、排熱と一緒に放出
2枚式窓パネル付き(屋外排気用)で、加工なしで様々なサイズの窓に取付可能!→雨や虫の侵入も防止します・除湿機能付きで、衣類乾燥にも活用可能!!
放熱構造が室内から吸気→室外に排気の為、室内の空気を換気出来ます。換気・除湿・冷房がこれ1台で可能に!

仕様ルーバー:上下手動ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804電源コード(m)約2モード切替冷風/温風/換気(送風)/除湿設定温度(℃)16~30タイマー時間入切:0.5~24時間風量調整4段階操作パネル7セグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76462673IPA-2822GH30000810/910(冷風):785/925(温風)平均55
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
76462689IPA-3522GH34000850/1040(冷風):875/1100(温風)平均56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする