DeepinView 防水・防塵・耐衝撃 200万画素 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ バレット型
生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ2MPの高解像度バレット型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮技術H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています・IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
保護等級IK10、IP67
使用場所屋外
形状バレット型
最大解像度1920×1080
焦点距離(mm)2.8~12
視野角水平視野:114.5°~41.8°、垂直視野:59.3°~23.6°、対角視野:141.1°~48°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.2、AGCON)、黒/白:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)144×347
質量(g)約1950
内容量1台