曜日別特売

AcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型

AcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 - bitstrong

生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人・車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。

用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状バレット型最大解像度3840×2160焦点距離(mm)6視野角水平視野:51°、垂直視野:28°、対角視野:60°最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)70×161.7質量(g)約485保護等級IP67使用場所屋内・屋外内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76463093DS-2CD2086G2-I(U)
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする