曜日別特売

AcuSense 防水・防塵 200万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型

AcuSense 防水・防塵 200万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 - bitstrong

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはストロボライトとアラームにより視覚的/聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。

用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状タレット型最大解像度1920×1080焦点距離(mm)4視野角水平視野:86°、垂直視野:47°、対角視野:102°最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×115.4質量(g)約750保護等級IP67使用場所屋内・屋外内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76463188DS-2CD2326G2-ISU/SL
36,000
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする