AcuSense 防水・防塵・耐衝撃 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ ドーム型

AcuSense  防水・防塵・耐衝撃 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ ドーム型 - bitstrong

4MPの高解像度CMOSを搭載したネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。独自の技術によって優れた低照度撮影能力を発揮します。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。

用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視使用場所屋外形状ドーム型最大解像度2592×1944寸法(Φ×mm)(カメラのみ):121×92寸法(mm)(全体)150×150×141質量(g)(カメラのみ)585、(全体)836メーカーHikvision保護等級IK10、IP67内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76463197DS-2CD2146G2-I(SU)レンズ:2.8水平視野103°、垂直視野55°、対角視野123°
37,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
76463206DS-2CD2146G2-I(SU)レンズ:4水平視野83°、垂直視野45°、対角視野98°
37,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
76463215DS-2CD2146G2-I(SU)レンズ:6水平視野53°、垂直視野28°、対角視野62°
37,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする