曜日別特売

防水・防塵 200万画素 人数カウント デュアルレンズネットワーク防犯カメラ

防水・防塵 200万画素 人数カウント デュアルレンズネットワーク防犯カメラ - bitstrong

人数カウント等が行える2MPの高解像度デュアルレンズ型ネットワークカメラです。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えています。

用途入退室管理/監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り最大解像度1920×1080焦点距離(mm)2視野角水平視野:104.5°、垂直視野:70.5°、対角視野:112°最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、0.0176@(F2.25、AGCON)メーカーHikvision寸法(mm)168×61×41質量(g)約435保護等級IP67使用場所屋内・屋外内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76463249DS-2CD6825G0C-IVS
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする