ワイヤーラック D45cm アジャスタータイプ
人気のワイヤーラックをバリエーション豊富に品揃え!
アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。
ボルト径:3/8w
奥行(mm)457
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)全体:200(100/段)
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
内容量1台
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
※キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |