ワイヤーラック ブラック 5段 D45cm キャスター付き
人気のワイヤーラックをバリエーション豊富に品揃え!
アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。
ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径:3/8w
色黒
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)全体:200(100/段)
キャスターあり
材質(棚板)スチール
高さ(cm)189.1(キャスター装着時)
材質(ポール)スチール
内容量1台
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
※キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 704 / 税込 ¥ 774 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,147 / 税込 ¥ 1,262 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,836 / 税込 ¥ 2,020 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,836 / 税込 ¥ 2,020 |