スマートカタログスタンド A4 2列7段

スマートカタログスタンド A4 2列7段 ストア・エキスプレス スマートカタログスタンド A4 2列7段 ストア・エキスプレス スマートカタログスタンド A4 2列7段 ストア・エキスプレス スマートカタログスタンド A4 2列7段 ストア・エキスプレス

前垂れ防止設計で機能アップ!! パンフレットのストックを置くことができます。取り外しはできません。

材質スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.4×43.4×151.4 質量(kg)5.2 寸法(幅W×奥行D)(cm)26×3(ポケット内寸) 種別A4 2列7段 内容量1セット(3台)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76468368 7011-316 ブラック
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76468359 7011-311 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 887 / 税込 976
北海道地方 数量1につき 1,447 / 税込 1,592
沖縄地方 数量1につき 2,316 / 税込 2,548
離島 数量1につき 2,316 / 税込 2,548

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする