木製ハイカウンター H100cm
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-48・49をご利用ください。) コード穴付き アジャスター付き
材質木/低圧メラミン化粧板
質量(kg)20
天板厚さ(mm)18
高さ(mm)1012
奥行(mm)600
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 828 ~ / 税込 ¥ 911 ~ |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,350 ~ / 税込 ¥ 1,485 ~ |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,160 ~ / 税込 ¥ 2,376 ~ |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,160 ~ / 税込 ¥ 2,376 ~ |