エスコ
11.4L ハンドスプレー
加圧式スプレー
タンク内フィルター付、
圧力リリースバルブ付
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様
●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮
アズワン品番
65-2107-88
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76504479
EA115MM-23A
オープン
¥
13,000
¥14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください