エスコ
ホースリール(シャワー付)
仕様
●ホース長さ:20m●ホース:内径:15mm、外径:20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)●最高使用圧力:0.69MPa以下●サイズ:308×400×340mm●材質:ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等●重量:6.15kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1
アズワン品番
65-2109-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76614424
EA124KC-2B
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880