[EA200RX-1,EA240RE用] 充電器(AC100V)
EA200RX用
仕様●入力電源:AC100V(50/60Hz)・60VA●充電方式:定電流定電圧方式●充電電圧:DC10.8V●充電電流:2000mA●充電可能温度範囲:10~40℃●保護回路:過充電保護(4.25V/cell)過電流保護(7A fuse)●サイズ:146×109×61(H)mm●重量:335g
アズワン品番65-2112-92
内容量1個
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02