[EA304HY用] ナイフ型ワイヤーストリッパーセット
EA304HY用
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部のセット
EA304HYに接続して使用します。
同軸ケーブルなど太いケーブルの被覆除去に
仕様●消費電力:46W(24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●漏れ電圧:<2mV●ブレード全長:155mm●コード長:1.3m●付属品:こて台、ナイフ型ブレード、ブレード取外し工具、中継コード、ワイヤーストリッパー、取説
アズワン品番65-2113-35
内容量1セット
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17