曜日別特売

板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス

板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス - エスコ板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス - エスコ板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス - エスコ
(1件のレビュー)

接着面に挟んで使う、初心者向け
必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。
余分なロウ材を使わずに経済的
銀56%、カドミウム0%
RoHS対応品
フラックス4g付

仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚アズワン品番65-2114-18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76509424EA309A-11
オープン
2,620
2,882(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76509424
2023-05-13
用途: バイクのマフラーのピンホール修理
建設業・工事業

古いマフラーの溶接部分に並んでピンホールがあり幅広の物が良かったので購入しました。使い勝手は他の銀ロウと同様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする