エスコ エスコの 溶接用品 エスコの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒 エスコの 銀ろう棒 銀ろう(銀35%/フラックス付) 銀ろう(銀35%/フラックス付) 注文コード 76509449 注文コード 76509449 注文コード 76509449 銀ロウ付のスタンダード 銀35%、カドミウム0% フラックス(4g)付 RoHS対応品 仕様●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本 アズワン品番65-2114-20 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1パック(3本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA309A-13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76509449 EA309A-13 オープン ¥1,940 ¥1,940 ¥2,134 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自動遮光フィルター 東安 税込¥4,268 ¥3,880 バスケットへ ジェルフラックス サンハヤト 税込¥901 ¥819 バスケットへ ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown) 税込¥40,678 ¥36,980 U型スミ肉厚手モップ ケミカル山本 税込¥10,428 ¥9,480 バスケットへ スポット溶接機 東安 税込¥51,469 ¥46,790 バスケットへ TIG/ガス溶接棒 黄銅用 SUZUKID(スズキッド) 税込¥3,078~ ¥2,798~ アルミ用 TIG溶接棒 東安 税込¥6,039 ¥5,490 溶接用マグネットホルダー 東安 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ CO2ノズル 東安 税込¥1,199 ¥1,090 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 税込¥8,138~ ¥7,398~ (10) 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼 税込¥26,378~ ¥23,980~ (2) 湾曲板厚手モップ ケミカル山本 税込¥9,878 ¥8,980 バスケットへ ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機) 税込¥18,678~ ¥16,980~ (16) 溶接用マグネットホルダー 東安 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 半自動トーチ 東安 税込¥15,378~ ¥13,980~ 10kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 板状電極厚手モップ ケミカル山本 税込¥9,878 ¥8,980 バスケットへ アースクランプ 東安 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 自動遮光フィルター 東安 税込¥7,128 ¥6,480 バスケットへ 溶接用マグネットホルダー 東安 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒銀ろう棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります りん銅ろう 黄銅ろう棒 銀ろう棒 軟鋼用ガス棒 電気ロウ付機 ロウ付け用品 ロウ材 フラックス シェアする マイページ 最近見た商品