エスコ
銀ろう(銀40%/フラックス付)
衝撃に強く、工具等のロウ付に最適
銀40%、カドミウム0%
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様
●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm
2
(55kgf/mm
2
)●入数:2本●ロウ付温度:780℃
アズワン品番
65-2114-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76509458
EA309A-14
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください