PE管カッター

PE管カッター エスコ PE管カッター エスコ

シングルストローク(一発切り)の為、素早く簡単にパイプを切断できます。

仕様●全長:220mm●切断能力:PE管・架橋ポリエチレン管・ PB管・ラバーホース:Φ35mm HT管・HI管:20Aまで VP管:16Aまで●材質:本体:アルミ合金、ブレード:スチール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76509896 EA338RA
オープン
10,200
11,220 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする