水圧式排水管クリーナー
水圧で詰まった配水管を開きます。
インレット側に逆流防止装置を装備
ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:38mm●サイズ:Φ32×225mm
アズワン品番65-2114-86
内容量1個
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20