エスコ
腕カバー(溶接用・牛革)
ケブラー縫製
調整可能なストラップ付
火花や軽いスパッタから腕と肩を保護します。
袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
仕様
●全長:635mm●最大幅:約300mm●手首幅:約110/130mm●肩口幅:約300mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):約375(片袖当り)
アズワン品番
65-2115-43
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76510124
EA353AR-15
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください