曜日別特売

手袋(熱可塑性エラストマー)

手袋(熱可塑性エラストマー) - エスコ手袋(熱可塑性エラストマー) - エスコ手袋(熱可塑性エラストマー) - エスコ手袋(熱可塑性エラストマー) - エスコ手袋(熱可塑性エラストマー) - エスコ手袋(熱可塑性エラストマー) - エスコ手袋(熱可塑性エラストマー) - エスコ手袋(熱可塑性エラストマー) - エスコ
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06入数(枚)100内容量1箱(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76512294EA354GA-81半透明S25.5719
オープン
440
484(税込)
翌日出荷
返品不可
76512303EA354GA-82半透明M25.57.220.5
オープン
440
484(税込)
翌日出荷
返品不可
76512319EA354GA-83半透明L25.5822
オープン
440
484(税込)
翌日出荷
返品不可
76512328EA354GA-86ブラックS25.5719
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
76512337EA354GA-87ブラックM25.57.220.5
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
76512373EA354GA-92ブルーM25.57.220.5
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
76512364EA354GA-91ブルーS22.5719
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
76512346EA354GA-88ブラックL25.5822
取扱い終了
返品不可
76512389EA354GA-93ブルーL25.5822
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76512364EA354GA-9176512294EA354GA-81EA354GA-91 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512294手袋(熱可塑性エラストマー)エスコ1箱(100枚)
440
税込484
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする