手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付)

手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付) エスコ 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付) エスコ 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付) エスコ 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付) エスコ 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付) エスコ 手袋(耐油・透湿防水/ポリウレタン・裏付) エスコ

透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。
袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。
特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
臭いを低減。

用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など 質量(g)54 材質(裏)ナイロン・綿 材質(表)ポリウレタン 色(手首部)ブルー アズワン品番65-2117-98 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76512443 EA354GE-38A L 26 7.8 22 ブルー 0.8
オープン
799
アウトレット
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする