スチールシート(粘着剤付)

スチールシート(粘着剤付) エスコ

粘着剤付
マグネットの使えない木材・ガラス・アクリル等に粘着剤で貼り付けることにより、マグネットが使用できるようになります。
用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れます。
シート状なので曲面にも貼り付けられます。
※マグネットではありません。

仕様●サイズ(mm):100×200●厚み(mm):0.2●材質:鉄●入数:2枚 アズワン品番65-2126-96 内容量1枚(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76517316 EA441VH-1
オープン
410
451 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする