曜日別特売

アルミケース(キャスター付)

アルミケース(キャスター付) - エスコアルミケース(キャスター付) - エスコアルミケース(キャスター付) - エスコアルミケース(キャスター付) - エスコアルミケース(キャスター付) - エスコ
(1件のレビュー)

キャスター付
鍵付
10mm厚硬質ウレタン貼り

質量(kg)8シルバー材質(本体)アルミ容量(L)53アズワン品番65-2131-58外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)635鍵付外寸法・奥行(mm)284有効内寸法・幅(mm)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76614948EA502A-80350×250×600約15
オープン
25,500
28,050(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-30
用途: 電気部品の運搬
その他業種

内装は特に問題なし。鋭利なものが当たらなければよさそう。
重量物の搬送には推奨できない。見た目よりもやわなようである。
商品画像には写っていないが、伸縮ハンドルの取り付けはケース外側に後付けされていた。
平置きの際にはケース底面の四隅についた金属製の脚によりハンドルが地面と干渉しない工夫はされているが、往復三回の荷積みで脚は1カ所、補強パーツは2カ所、錠は1カ所破損。
また商品画像をよく見れば確認できるが、キャスターは傾け時に接地する2カ所のみで、反対側(蓋側)は樹脂製の脚である。
弊社では重量物の運搬を目的として購入・使用しているが、置き場所をちょっと移動したい時でも傾けねばならず、また車輪が固定されているので傾けたうえで前後にしか動かせず、狭い場所での取り回しは非常に不便。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする