アルミケース(キャスター付)

アルミケース(キャスター付) - エスコアルミケース(キャスター付) - エスコアルミケース(キャスター付) - エスコアルミケース(キャスター付) - エスコアルミケース(キャスター付) - エスコアルミケース(キャスター付) - エスコ

二重構造
耐衝撃性EVAパッド裏地
セパレーター付
取外し可能な工具トレー付
キャスター付

仕様●内寸:468×378×87mm●外寸:490×420×230mm●材質:アルミ●重量(kg):7.89材質アルミアズワン品番65-2131-60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76614957EA502AS490×420×230468×378×87
オープン
26,800
29,480(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする