30.6L 折畳コンテナ

30.6L 折畳コンテナ エスコ 30.6L 折畳コンテナ エスコ 30.6L 折畳コンテナ エスコ

積み重ね可能

仕様●容量:30.6L●外寸(mm):380×305×331●内寸(mm):346×276×320●有効内寸:346×276×312mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:6.27kN(640kgf)●折りたたみ時全高:74mm アズワン品番65-2131-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76519443 EA506AA-49
オープン
3,440
3,784 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする