米びつ(キャスター式/10kg)

米びつ(キャスター式/10kg) エスコ

1合計量カップ付
お米を袋のまま収納・保存ができる米びつ
移動に便利な大型キャスター付

仕様●容量(kg):10●サイズ(W×D×H)mm:210×360×365●材質:本体・蓋・キャスター/ポリプロピレン、ストッパー/熱可塑性エラストマー、計量カップ/ポリスチレン アズワン品番65-2134-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76521604 EA508TC-202
オープン
1,470
1,617 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする