エスコ エスコの 厨房用品 エスコの キッチン・調理用品 エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ 米びつ(引出し収納型/10kg) 米びつ(引出し収納型/10kg) 注文コード 76521629 1合計量カップ付 ストップ付、少なくなってもお米が引き出しやすい。 仕様●容量(kg):10●サイズ(W×D×H)mm:280×380×195●材質:本体・蓋/ポリプロピレン、スライド扉・計量カップ/ポリスチレン アズワン品番65-2134-18 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA508TC-207 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76521629 EA508TC-207 オープン ¥1,890 ¥1,890 ¥2,079 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ ハイペット リス 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 丸型ザル ニュークックデイ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ つけもの樽 押蓋 角36型用 リス 税込¥769 ¥699 バスケットへ 浅漬けメーカー リス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ NCD 片手ザル 18CM ニュークックデイ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー M 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥880 ¥800 バスケットへ ハイペット R-30 リス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ まいにち使いたいフタ付きボウル ミニ 曙産業 税込¥505 ¥459 ハイペット R-40 リス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ トレー型底付ざる 井上金網 税込¥956~ ¥869~ トトノ 引き出し用 米びつR 10kg Richell(リッチェル) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 5点セット 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ つけもの樽 押蓋 角54・72・90型用 リス 税込¥912 ¥829 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー S 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥605 ¥550 バスケットへ サラダスピナー リス 税込¥1,648 ¥1,498 ボールコランダーセット リス 税込¥923 ¥839 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ 密閉米びつ アスベル 税込¥1,208~ ¥1,098~ キングタライ角型78L栓付き ブラック サンコープラスチック 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品ボール・ざる・漬物・米びつ米びつ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります ザル・カゴ(手なし) てぼ・煮ざる ボウル 米びつ 漬物樽・漬物容器 野菜水切り器 片手ザル・すくいザル・揚げザル 両手ザル・揚げザル 盆ザル・ためざる タライ・タル 干し網 洗米用品 ざる置台 シェアする マイページ 最近見た商品