エスコ
タイヤドーリー
こんなお得な商品も!
タイヤドーリー
モノタロウ
¥
4,298
税込
¥
4,728
(9)
タイヤの運搬や保管に便利
タイヤを載せたまま保管できます
ロック付キャスターで保管中も安全
タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様
●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2135-37
内容量
1台
注意
※プラスドライバー(NO.2)を別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615185
EA520A-11
オープン
¥
7,340
¥
8,074
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880