イージーコンテナ透明カバー

イージーコンテナ透明カバー エスコ

雨・埃よけに使える簡易カバー
クリアータイプ

仕様●サイズ(W×D×H)mm:2150mm×1150mm×両サイドガゼット430mm×2●材質:ポリエチレン●入数:5枚●適用サイズ:1100×800×1700~1900mm アズワン品番65-2136-06 内容量1袋(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76522426 EA520LC-7
オープン
3,960
4,356 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする