[Hexagon] ドライバー(精密用)

[Hexagon] ドライバー(精密用) エスコ

ビニール袋入り
ハンドル下部が回転するので早回しが可能です。

仕様●サイズ(インチ):0.028・0.035・0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32●全長:168mm●軸長:63mm 商品構成セット品 内容量1セット(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76528884 EA552EA-30
オープン
4,050
4,455 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする