エスコ
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
光ファイバーの一次被覆の除去用
挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。
被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。
右利き、左利きの両用です。
仕様
●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
アズワン品番
65-2149-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76533398
EA580WJ-3
オープン
¥
9,040
¥9,944
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表